• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tri-Lobe VDE Screwdriver PH0 X60

Artikel-Nr.: 4932478720
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932478720
    EAN / GTIN 4058546349134
    Herstellernummer 4932478720
    L-Nummer L00800 3884

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geprüft bis zu 10.000 V und garantiert bis zu 1.000 V
    • Schlanker Durchmesser für den Zugang zu Anwendungen in engen Räumen
    • Komfortabler dreiseitiger Griff, optimiert für maximalen Benutzerkomfort und Anwendungen mit hohem Drehmoment
    • Lasergravur auf der Oberseite zur schnellen Identifizierung des Musters
    • 3-seitiges Anti-Roll-Design für bessere Kraftübertragung
    • Bohrung zur Befestigung des Schraubendrehers an Sicherheitsschnüren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb