• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tri-Lobe VDE Screwdriver 1.2X6.5X150

Artikel-Nr.: 4932478717
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478717
EAN / GTIN 4058546349103
Herstellernummer 4932478717
L-Nummer L00800 3399

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geprüft bis zu 10.000 V und garantiert bis zu 1.000 V
  • Schlanker Durchmesser für den Zugang zu Anwendungen in engen Räumen
  • Komfortabler dreiseitiger Griff, optimiert für maximalen Benutzerkomfort und Anwendungen mit hohem Drehmoment
  • Lasergravur auf der Oberseite zur schnellen Identifizierung des Musters
  • 3-seitiges Anti-Roll-Design für bessere Kraftübertragung
  • Bohrung zur Befestigung des Schraubendrehers an Sicherheitsschnüren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb