• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tri-Lobe VDE Screwdriver 0.5X3X100

Artikel-Nr.: 4932478713
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478713
EAN / GTIN 4058546349066
Herstellernummer 4932478713
L-Nummer L00800 3543

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert
  • Dünner Schaft für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben
  • Komfortabler Tri-Lobe Handgriff optimiert für hohen Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung
  • Permanent sichtbare Größenmarkierung für schnelle Identifizierung des richtigen Werkzeugs
  • Anti-Roll-Design des Handgriffs
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb