• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Packout Organiser tief

Artikel-Nr.: 4932478625
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478625
EAN / GTIN 4058546348182
Herstellernummer 4932478625
L-Nummer L00800 2178

Beschreibung

Beschreibung:

  • 50% höher als der Standard PACKOUT™ Organiser - ideal zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Akkus, Ladegeräten, größeren Fittings sowie weitere Ausrüstung
  • Schnell verstellbare Trennwände ermöglichen dem Anwender eine individuelle Anpassung an seine Bedürfnisse
  • 22 kg Nutzlast
  • Teil der PACKOUT™ modularen Aufbewahrungslösung
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz
  • IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Packout Deep Organiser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb