• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AAKMMMC05 ABRASIVE CUT-OFF WHEEL (5PCS)

Artikel-Nr.: 4932478588
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478588
EAN / GTIN 4892210192035
Herstellernummer 4932478588
L-Nummer L01780 103

Beschreibung

Beschreibung:

  • 76 mm Metall-Trennscheiben 5er-Set
  • Für Trennschleifer mit 76 mm Scheibendurchmesser und 10 mm Bohrungsdurchmesser wie z.B.: BMM18SBL
  • Zum Schneiden von Gewindestangen, Unistrut, Kabelrinne, Lüftungskanälen, Kupfer uvm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb