• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerschärfer

Artikel-Nr.: 4932478562
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478562
EAN / GTIN 4058546347550
Herstellernummer 4932478562
L-Nummer L00800 4798

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drei Schleifbereiche - zum groben schleifen, feinen schleifen und zum schleifen von Klingen mit Wellenschliff
  • Fingerschlaufe für leichteres Handling und mehr Kontrolle
  • Magnetisch, zur praktischen Aufbewahrung
  • Kontrastreiche Größen-Markierungen auf der Vorder- und Rückseite für einfache Lesbarkeit
  • Vielseitig einsetzbar für Messer, Scheren, Multi-Tools, Sägen und Äxte
  • Öse zur leichten Fixierung an einer MILWAUKEE® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe

Merkmal:

  • Inhalt: 1
  • Länge: 7.6 cm
  • Breite: 2.5 cm
  • Höhe: 1.3 cm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb