• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1m Modul VDE Schraubendreher

Artikel-Nr.: 4932478484
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478484
EAN / GTIN 4058546346775
Herstellernummer 4932478484

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE-geprüft bei 10.000 V und garantiert bei 1.000 V
  • Hochwertiger Stahl mit Molybdän und Vanadium für mehr Flexibilität und eine längere Lebensdauer
  • CNC-gefräste Spitzen für hohe Präzision für eine bessere Passform und einen geringeren Cammout-Effekt
  • Schwarzes Phosphat an der Spitze für bessere Griffigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Dünnerer Schaft für feine Schraubanwendungen
  • 2-Komponenten-Softgrip für einen besseren Griff
  • 3-seitiger Anti-Roll-Griff und bessere Klemmkraft
  • Schlankeres Design geeignet für Anwendungen mit geringem Drehmoment im Elektrobereich
  • Lasergravur mit der Aufnahme auf der Oberseite des Griffs zur einfachen Identifizierung
  • Anti-Roll, dreiseitiger Griff

Merkmal:

  • Produktvariante: VDE Screwdrivers - 1m Row

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb