• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stecksschlüsseleinsatz 1/4″ 9x25 mm

Artikel-Nr.: 4932478317
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478317
EAN / GTIN 4058546345082
Herstellernummer 4932478317
L-Nummer L00800 2504

Beschreibung

Beschreibung:

  • FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design
  • FOUR FLAT™ Design zum Ansetzen von Schraubenschlüsseln
  • Gestempelte Größen zur einfachen Identifizierung
  • Verchromt

Merkmal:

  • Breite [mm]: 11.1
  • Länge [mm]: 25
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 1/4 Drive Socket - Metric Standard - 9 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb