• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitzmeißel SDS-Max 400 mm Sledge - 20PC

Artikel-Nr.: 4932478274
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478274
EAN / GTIN 4058546344511
Herstellernummer 4932478274

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 2x längere Standzeit verglichen mit Standardmeißeln
  • Selbstschärfende Meißelspitze
  • Extralange Arbeitslänge für größeren Materialabtrag
  • Geschliffene Meißelspitze bleibt länger scharf und reduziert ein Verkanten
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Länge [mm]: 400
  • Packungsinhalt: 20
  • Produktvariante: SDS-Max Sledge pointed chisels self sharpening 400 mm - 20pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb