• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 3, 0 mm (10pc)

Artikel-Nr.: 4932478176
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478176
EAN / GTIN 4058546341091
Herstellernummer 4932478176
L-Nummer L00800 2535

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalbohrer 1/4˝: für Schlagschrauber und Bohrmaschinen
  • Die Titan-Nitrid-Beschichtung hilft bei der Kühlung des Bohrers und ermöglicht den Einsatz auch bei hohen Drehzahlen
  • Die Bohrergeometrie mit 135°-Winkel reduziert den Schlupf des Bohrers und ermöglicht maximale Bohrpräzision, ohne den Bohrer zu überhitzen
  • Variables Rillendesign
  • Dies ermöglicht einen schnelleren Materialauswurf und reduziert die Wärmeentwicklung, was zu einer höheren Effizienz führt
  • Robustere Konstruktion für längere Haltbarkeit und Lebensdauer des Bohrers

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 23
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 3 mm - 10 pcs

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb