• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 2, 5 mm (10pc)

Artikel-Nr.: 4932478175
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS-G
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 2,5 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS-G
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478175
EAN / GTIN 4058546341084
Herstellernummer 4932478175
L-Nummer L00800 2821

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalbohrer 1/4˝: für Schlagschrauber und Bohrmaschinen
  • Die Titan-Nitrid-Beschichtung hilft bei der Kühlung des Bohrers und ermöglicht den Einsatz auch bei hohen Drehzahlen
  • Die Bohrergeometrie mit 135°-Winkel reduziert den Schlupf des Bohrers und ermöglicht maximale Bohrpräzision, ohne den Bohrer zu überhitzen
  • Variables Rillendesign
  • Dies ermöglicht einen schnelleren Materialauswurf und reduziert die Wärmeentwicklung, was zu einer höheren Effizienz führt
  • Robustere Konstruktion für längere Haltbarkeit und Lebensdauer des Bohrers

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 19
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 2.5 mm - 10 pcs
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb