• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Packout Koffer XL

Artikel-Nr.: 4932478162
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Systemkoffer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478162
EAN / GTIN 4058546340957
Herstellernummer 4932478162
L-Nummer L00800 1989

Beschreibung

Beschreibung:

  • Großes Fassungsvermögen für Aufbewahrung großer Elektrowerkzeuge wie z.B
  • Bandsägen, Winkelschleifer oder Bohrhämmer
  • 45 kg Nutzlast
  • Teil der PACKOUT™ modularen Aufbewahrungslösung
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz
  • IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz
  • Metallstreben verstärken die Kofferecken
  • Integrierte Werkzeugtrage für kleinere Zubehöre
  • Einbaumöglichkeit für den ONE KEY™ TICK™

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Packout XL Tool Box

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb