• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laserwandhalterung

Artikel-Nr.: 4932478105
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Halter Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932478105
    EAN / GTIN 4058546340384
    Herstellernummer 4932478105
    L-Nummer L00800 1471

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die MILWAUKEE® 360°-Laserhalterung ermöglicht einen schnellen Aufbau
    • Durch die Rotationseinstellung in mehreren Ebenen können alle MILWAUKEE®-Laser montiert werden
    • Mikrovertikale Anpassungen beschleunigen das Ausrichten der horizontalen Ebenen deutlich
    • Die beidseitig verstärkten Seltenerdmagnete bieten auch auf dünnem Stahl einen starken Halt
    • Integrierte Schrauben- und Nagellöcher machen das Einrichten überall einfach und effizient
    • Die Unterseite hat 1/4˝- und 5/8˝-Gewinde, die sich leicht an den marktgängigen Stativen befestigen lassen

    Merkmal:

    • Produktvariante: LM360

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb