• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Biteinsatz 1/2″ TX 45x67 mm SHOCKWAVE

Artikel-Nr.: 4932478061
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932478061
EAN / GTIN 4058546339944
Herstellernummer 4932478061
L-Nummer L01850 2194
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraft-Biteinsatz mit TX-Aufnahme und 1/2˝ Innenvierkant-Antrieb gemäß DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Geeignet für Befestigungsarbeiten mit höheren Drehmomenten, passt direkt auf Schlagschrauber mit 1/2˝-Aufnahme
  • Stiftloch zur Sicherung bei Geräten und Adaptern mit Stiftarretierung

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: TX45 1/2″ impact bit socket

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb