• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe Ductil 350 mm

Artikel-Nr.: 4932472264
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932472264
    EAN / GTIN 4058546339104
    Herstellernummer 4932472264
    L-Nummer L00800 4345

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendung: Duktileisen, NE-Metalle & Stein
    • *Bestelleinheit: 10 Stück

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 25.4
    • Durchmesser der Scheibe: 350
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Stone Cutting Disc CCS41 350x4mm-1pc
    • Scheibendurchmesser [mm]: 350

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb