• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hole Dozer Set im Packout (12pc)

Artikel-Nr.: 4932472248
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472248
EAN / GTIN 4058546338947
Herstellernummer 4932472248
L-Nummer L00800 1880

Beschreibung

Beschreibung:

  • HOLE DOZER™ Bi-Metall Lochsägen-Set im PACKOUT™ Compact-Organiser

Merkmal:

  • Inhalt: 10 x Lochsägen: ⌀ 20, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 54, 68, 76 mm. Adapter für Lochsägen ⌀ 14 - 30 mm (49567010). Adapter für Lochsägen ⌀ 32 - 152 mm (49569100). 1/8˝ Sechskantschlüssel
  • Packungsinhalt: 12
  • Produktvariante: Hole Dozer PACKOUT 12PC Kit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb