• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerschleifschleifer SLC50/125 K60 Keramik

Artikel-Nr.: 4932472232
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472232
EAN / GTIN 4058546326289
Herstellernummer 4932472232
L-Nummer L00800 967

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extreme Abtragsleistung mit CERA TURBO™: 50% schnellere Abtragsleistung und bis zu 2x längere Standzeit verglichen mit Trennscheiben
  • Keramik-Hybrid-Schleifgewebe zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Kunststoff-Schleifteller
  • Hochflexibler Trägerteller: reduziert sich während des Schleifens von selbst
  • Geringe Wärmeentwicklung: kein Anlaufen des Werkmaterials, speziell Edelstahl
  • Made in Germany
  • Ideal für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)/V4A (1.4401) und NE-Metall (Aluminium, Titan, etc
  • )
  • Bestelleinheit 10 Stück...

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Flap discs CERA TURBO 125 mm / Grit 60
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb