• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerschleifscheibe SL50/115 K40 Zirkon

Artikel-Nr.: 4932472220
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472220
EAN / GTIN 4058546326166
Herstellernummer 4932472220
L-Nummer L00800 2156

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Zirkonkorund: längere Standzeit bei Stahl und Edelstahl
  • Geeignet für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Naturfaser-Trägerteller: vibrationsgedämpfter und geräuschabsorbierender Teller
  • Umweltfreundlich aus Naturfaser
  • Flexibler Trägerteller: passt sich dem Werkstück ideal an
  • Made in Germany
  • Bestelleinheit 10 Stück
  • Idealer Drehzahlbereich: ⌀115 mm: 7.000 - 8.000 min-1
  • ⌀125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
  • Anwendung: Stahl, NE-Stahl (Aluminium, Titan etc.), Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Bestelleinheit 10 Stück

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 115
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Flap disc Zirconium 115 mm / Grit 40
  • Scheibendurchmesser [mm]: 115

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb