• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone WCHP-TK 30x270 mm 1/2″G

Artikel-Nr.: 4932472176
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932472176
    EAN / GTIN 4058546325725
    Herstellernummer 4932472176
    L-Nummer L00800 3957

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Standard 1/2˝ G-Aufnahme bis 40 mm Durchmesser, 1 1/4˝ UNC Aufnahme von 51-150 mm Durchmesser
    • Lasergeschweißte Segemente, stark gegen Abbruch
    • 10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit
    • Geeignet für den Einsatz in armierten Beton
    • Zum Nassbohren

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 300
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: WCHP-TK 30 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb