• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Packout Holz-Arbeitsplatte

Artikel-Nr.: 4932472128
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472128
EAN / GTIN 4058546325244
Herstellernummer 4932472128
L-Nummer L00800 1634

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Marinesperrholz-Platte mit glatter Oberfläche für leichte Montagearbeiten, zum Schreiben, Skizzieren oder Arbeiten am Laptop
  • Befestigungsfertige Oberfläche zur schnellen und einfachen Montage auf weiteren PACKOUT™-Materialien
  • 22 kg Nutzlast
  • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Packout Customisable Work Surface

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb