• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Kompakt-Torpedo 7, 6 cm

Artikel-Nr.: 4932472122
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932472122
    EAN / GTIN 4058546325183
    Herstellernummer 4932472122
    L-Nummer L00800 1452

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SHARPSITE™ Libelle mit zusätzlichen Ringen zum leichten Ablesen von 1° und 2° Neigung
    • Sehr kompakte Bauform zum Messen bei beengten Platzverhältnissen
    • V-Nut zum leichten Anlegen an Rohren und Rundmaterialien
    • Aussparung zum Messen bei Rohren mit Schweißnähten
    • Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet für eine optimale Haltekraft
    • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/ m) in Normalposition

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Compact Torpedo

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb