• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polyester-KabeleinziehSpirale 15 m

Artikel-Nr.: 4932472118
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472118
EAN / GTIN 4058546325145
Herstellernummer 4932472118
L-Nummer L00800 3616

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochflexibles Band für leichtes Einführen
  • Dickeres Band für einfacheres Stoßen
  • 3-fach verdrillt – verhindert ein Abknicken
  • Gehäuse mit geringerer Reibung für leichteres Rausziehen
  • Quadratischer Innengriff für leichteres Aufwickeln

Merkmal:

  • Länge [mm]: 15
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Non-Conductive Fish Tape 15m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb