• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter M9 x 0, 75 M für Diamantbohrer M14

Artikel-Nr.: 4932472090
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verbindungsteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472090
EAN / GTIN 4058546324865
Herstellernummer 4932472090

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamantbohrer wurden speziell für Fachleute entwickelt, die extrem harte Materialien wie Porzellan/Steingut/Bruchsteinfliesen, Gusseisen oder Glasfaser bohren müssen, bei denen es immer schwieriger wird, mit herkömmlichen Bohrern zu arbeiten
  • Diese Bohrer garantieren hervorragende Leistungen und eine lange Lebensdauer auch in den schwierigsten Materialien
  • Trockener Einsatz: Diese Diamantbohrer benötigen kein Wasser zur Kühlung
  • M14-Gewinde
  • Kann direkt auf Schleifmaschinen montiert werden
  • Präzise und saubere Löcher: Bohren Sie Löcher ohne Risse am Umfang
  • Lebensdauer: Qualitätsdiamant und robuste Hartlötung wurden verwendet, um ein schnelles Schneiden und die beste Lebensdauer zu gewährleisten
  • Langlebigkeit: robustes Gehäuse aus einer Legierung, das sich nicht so leicht verbiegt oder verformt
  • Leichter Auswurf von Schutt: größere Auswurfschlitze für bessere Hebelwirkung
  • Anwendungsbereiche: Keramische Fliesen - alle harten und weichen Arten: Feinsteinzeug / Steinzeug / Terrazzo / Marmor / Kunststein / Terrakotta / Agglomerat / glasiert
  • Gusseisen Glasfaser/GPR (glasfaserverstärkter Kunststoff)/Perspex Anwendung: 1
  • Diamantbohrkronen passen direkt auf den Winkelschleifer mit M14-Gewinde
  • Befestigen Sie die Wellensicherung am Schleifer und schrauben Sie die Bohrer direkt ein, ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest
  • Wenn Sie die Bohrer auf den Milwaukee-Polierer montieren, montieren Sie den Adapter 4932472090 auf das Werkzeug und schrauben Sie dann den Bohrer auf den Adapter
  • Mit einem Schraubenschlüssel fest anziehen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Adaptor M9 x M0.75M – M14M

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb