• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge HCS 138 mm

Artikel-Nr.: 4932472079
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472079
EAN / GTIN 4058546324759
Herstellernummer 4932472079
L-Nummer L00800 4619

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimierte 5 TPI Verzahnung für sauberes Schneiden in weichen Materialien
  • Zum Einsatz in Kunststoff und Gipskarton

Merkmal:

  • max. Tiefe des Schnittes: 96
  • Max. Trenntiefe [mm]: 96
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: H/Saw HCS - 138mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb