• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge HCS 127 mm

Artikel-Nr.: 4932472077
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472077
EAN / GTIN 4058546324735
Herstellernummer 4932472077

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimierte 5 TPI Verzahnung für sauberes Schneiden in weichen Materialien
  • Zum Einsatz in Kunststoff und Gipskarton

Merkmal:

  • max. Tiefe des Schnittes: 96
  • Max. Trenntiefe [mm]: 96
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: H/Saw HCS - 127mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb