• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AAKDD30 30 teile Set Schlagfeste Bits

Artikel-Nr.: 4932472023
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472023
EAN / GTIN 4892210184559
Herstellernummer 4932472023
L-Nummer L01780 33

Beschreibung

Beschreibung:

  • 30 Stück gemischtes Bohr- und Antriebskit
  • 10 x 25mm Schraubendreherbits (SL4.5, SL5.5, SL6.6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX25), 1 x 60mm Bithalter, 3 x nichtmagnetische Mutterndreher (6, 8, 10mm), 5 x Brad Point Bits (3, 4, 5, 6, 8mm), 5 x Mauerwerksbits (5, 5
  • 5, 6, 7, 8mm), 6 x HSS-G (2, 2,5, 3, 4, 5, 6mm)
  • Für Bohrschrauber und Schlagbohrmaschinen
  • Handliches, ausklappbares Set mit Zubehör für alle Schraubarbeiten sowie zum Bohren in Metall, Kunststoff und Mauerwerk

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb