• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Presseinsatz für Akku-Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4932472001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472001
EAN / GTIN 4058546323974
Herstellernummer 4932472001
L-Nummer L00800 398

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN Aluminium zur Verpressung von Aluminium Presskabelschuhen und -verbindern (DIN 46329, 46267 Teil 1 und 2, DIN EN 50182)

Merkmal:

  • Inhalt: Kassette mit 9 Presseinsätzen: 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²
  • Packungsinhalt: 9
  • Produktvariante: DIN13 AL DIE SETFor M18 HCCT109 42

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb