• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DH STEELHEAD 350

Artikel-Nr.: 4932471988
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471988
EAN / GTIN 4058546298876
Herstellernummer 4932471988
L-Nummer L00800 1922

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die STEELHEAD™ Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für Stahl und Edelstahl, entsprechend auch für Schnitte in stark armiertem Beton
  • Hochdichte, speziell gelötete Diamanten ermöglichen einen sehr aggressiven Schnitt
  • Aufgrund der Vielseitigkeit und der herausragenden Schnitteigenschaften ist die Diamanttrennscheibe ideal für den Einsatz bei Feuerwehren oder Rettungsmaßnahmen

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 25.4
  • Durchmesser der Scheibe: 350
  • Durchmesser des Rads: 350
  • max. Schnittbreite: 2.8
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Steelhead 350 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 350
  • Scheibendurchmesser [mm]: 350
  • Schnittbreite [mm]: 2.8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb