• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe SPEEDCROSS AUDD 350

Artikel-Nr.: 4932471987
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471987
EAN / GTIN 4002396298869
Herstellernummer 4932471987
L-Nummer L00800 4369

Beschreibung

Beschreibung:

  • AUDD ist besonders geeignet für harte bis weiche/abrasive Materialien, beste Arbeitsergebnisse werden bei normal gehärtetem Beton und allgemeinen Baumaterialien erzielt

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 25.4
  • Durchmesser der Scheibe: 350
  • Durchmesser des Rads: 350
  • max. Schnittbreite: 2.6
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: AUDD 350 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 350
  • Scheibendurchmesser [mm]: 350
  • Schnittbreite [mm]: 2.6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb