• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DUH 350

Artikel-Nr.: 4932471986
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471986
EAN / GTIN 4058546298852
Herstellernummer 4932471986
L-Nummer L00800 1180

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Diamanttrennscheiben mit laser-geschweißten Segmenten und ausgezeichneten Schneideigenschaften in harten Materialien wie Beton, Pflaster- und Mauersteinen

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 25.4
  • Durchmesser der Scheibe: 350
  • Durchmesser des Rads: 350
  • max. Schnittbreite: 2.8
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DUH 350 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 350
  • Scheibendurchmesser [mm]: 350
  • Schnittbreite [mm]: 2.8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb