• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Ratsche

Artikel-Nr.: 4932471865
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932471865
    EAN / GTIN 4058546297640
    Herstellernummer 4932471865
    L-Nummer L00800 3745

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 90-Zahn-Design mit 4° Rückholwinkel zum leichteren Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
    • Schlanker Profilkopf mit Richtungsknopf für leichteren Zugang

    Merkmal:

    • Länge [mm]: 286
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: 1/2 Drive Ratchet

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb