• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantbohrer M14 6 mm

Artikel-Nr.: 4932471759
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnitttiefe 35 mm
Produktart Lochschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932471759
EAN / GTIN 4058546296582
Herstellernummer 4932471759
L-Nummer L00800 2043
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamantbestückte Bohrer sind speziell für den professionellen Einsatz in harten Materialien entwickelt worden, z.B
  • Porzellan-, Gres-, Natursteinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas
  • Die DIAMOND MAX™ Bohrer garantieren eine überragende Performance und Standzeit auch beim Einsatz in härtesten Materialien
  • Trockenbohrer: Diese Diamantbohrer benötigen keine Wasserkühlung
  • M14-Aufnahme: zum direkten Einsatz mit Winkelschleifern
  • Saubere Bohrlöcher: Diese Bohrer ermöglichen das Bohren von sauberen, präzisen Löchern ohne Beschädigung der Oberfläche
  • Standzeit: hochwertige, vakuumgelötete Diamanten für eine hohe Langlebigkeit und schnelleren Bohrfortschritt
  • Langlebigkeit: Robuster Bohrkörper bleibt formstabil
  • Leichte Entfernung des Bohrkerns: Auswurfschlitze bei den größeren Durchmessern zum leichteren Ansetzen und Entfernen des Bohrkerns
  • Anwendungsgebiete:
  • Keramikfliesen - alle Typen weich und hart: Porzellan/Feinsteinzeug/Naturstein/Terrazzo/Terracotta/Kunststein/glasiert
  • Gusseisen
  • Fiberglas
  • Plexiglas/Perspex
  • Anwendungsempfehlung: Die Diamantbohrer können aufgrund der M14-Aufnahme direkt mit einem Winkelschleifer eingesetzt werden
  • Dazu den Spindellock lösen und den Bohrer direkt auf das Gewinde schrauben
  • Mit einem Maulschlüssel festziehen

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 35
  • Aufnahmedurchmesser: 14
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: M14 Diamond Drill 6mm - 1pc
  • Shank reception: M14
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb