• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange TORQUE LOCK L=170 mm SW 38 mm

Artikel-Nr.: 4932471732
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Gripzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932471732
    EAN / GTIN 4058546296315
    Herstellernummer 4932471732
    L-Nummer L00800 2001

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • TORQUE LOCK™: leichtes und schnelles Greifen und Einspannen von flachen oder runden Werkstücken
    • Einstellschraube mit großer Öse
    • Gehärtete Backen für größere Greifkraft am Werkmaterial
    • Verchromtes Werkzeug für höheren Korrosionsschutz
    • Schnelle und leichte Einhandbedienung für kontrolliertes Lösen
    • MAXBITE™ Gripzangen haben ein spezielles Backendesign für maximalen Halt

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: 7″ TORQUE LOCK curved jaw

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb