• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Packout Montageplatte

Artikel-Nr.: 4932471638
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471638
EAN / GTIN 4058546295370
Herstellernummer 4932471638
L-Nummer L00800 851

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielzählige Montagemöglichkeiten
  • Wandelt PACKOUT™ in ein stationäres Lagersystem um
  • 45 kg Nutzlast bei Montage auf dem Boden
  • 22 kg Nutzlast bei Montage an der Wand
  • Teil des PACKOUT™ modularen Aufbewahrungssystems
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Packout Mounting Plate
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb