• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stud Bandmaß 5 m, 33 mm breit GEN II

Artikel-Nr.: 4932471626
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471626
EAN / GTIN 4058546295257
Herstellernummer 4932471626
L-Nummer L00800 3733

Beschreibung

Beschreibung:

  • EXO 360™ Bandtechnologie - langlebig und verschleißfest
  • Magnetischer Endhaken erleichtert das Anlegen auf flachen oder runden Oberflächen
  • Kann bis zu 4 m ausgezogen werden, ohne abzuknicken – für effizienteres Arbeiten und höhere Reichweite
  • Reißfeste Beschichtung stärkt die ersten 15 cm des Bandes
  • Beidseitige Skalierung erleichtert das Ablesen bei vertikaler Messung
  • Patentierter Fingerschutzbügel schützt die Finger bei Bandeinzug
  • Schlagfestes ABS Gehäuse mit Softgrip für hohen Anwenderkomfort und längere Lebensdauer
  • Gürtelclip zur leichten Befestigung
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
  • Genauigkeitsklasse II

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: STUD Gen2 5 -1pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb