• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Ratsche PH/PZ/TX/SL

Artikel-Nr.: 4932471598
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471598
EAN / GTIN 4058546294977
Herstellernummer 4932471598
L-Nummer L00800 3703

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomischer 152 mm langer Schraubendreher mit 1/4˝ Hex Steckschlüssel (in Aufnahme) und integriertem Entmantelungsmesser
  • Vollmetall-Hochleistungs-Ratsche für 2x schnelleren Arbeitsfortschritt und bessere Kontrolle
  • 88 mm lange Bits, auch geeignet für den Einsatz mit Akkuschraubern
  • Präzisionsgefertigte Bitspitzen für exakte Passgenauigkeit und längere Standzeit
  • Bitmagazin im Handgriff
  • Verchromte Bits schützen vor Korrosion

Merkmal:

  • Inhalt: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / SL 0,8 x 5,5 mm
  • Packungsinhalt: 7
  • Produktvariante: 9 in 1 Rat. Multibit Driver-Uni. 1PC

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb