• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter M18 USB PS für M12 HJ

Artikel-Nr.: 4932471597
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Programmieradapter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932471597
    EAN / GTIN 4058546294960
    Herstellernummer 4932471597
    L-Nummer L00800 1946

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • M18™ USB PS - 18 V Adapter für M12™ Thermojacke
    • Ermöglicht den Betrieb der M12™ Thermojacke mit einem 18 V Akku
    • Lademöglichkeit von z.B
    • MP3-Playern, Mobiltelefonen, Digitalkameras über USB-Schnittstelle
    • 12-V-Adapter - 12 V CP HJ
    • Ermöglicht den Betrieb der M12™ Thermojacke über einen 12-V-Anschluss
    • Keine Ladefunktion

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: M18 USB PS HJ2
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb