• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Permanent Marker Keilspitze XLschwarz -1 teil

Artikel-Nr.: 4932471559
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471559
EAN / GTIN 4058546294588
Herstellernummer 4932471559
L-Nummer L00800 3825

Beschreibung

Beschreibung:

  • Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus
  • Kann auf nassen, öligen, staubigen, rostigen oder rauen Oberflächen angewendet werden
  • Zur Beschriftung von Beton, Holz, Metall, Spanplatten, OSB oder Kunststoff geeignet
  • Schnell trocknende Tinte reduziert ein Verwischen auf Kunststoff- oder Metalloberflächen
  • Leichteres Ablesen von Weitem aufgrund breiterer Spitzen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: INKZALL Black XL Chisel Tip Marker

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb