• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maxbite Ringmaulschlüssel 9 mm

Artikel-Nr.: 4932471517
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471517
EAN / GTIN 4058546294168
Herstellernummer 4932471517

Beschreibung

Beschreibung:

  • MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen
  • Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
  • Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
  • 15° gekröpft

Merkmal:

  • max. Spannweite: 9
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Maxbite Metric Combination Spanner 9mm - 1pc
  • Spannweite [mm]: 9

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb