• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 9 mm

Artikel-Nr.: 4932471502
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932471502
EAN / GTIN 4058546294014
Herstellernummer 4932471502
L-Nummer L00800 3701
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen
  • Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche
  • MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen
  • Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
  • Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
  • Legierter Chromstahl, verchromt

Merkmal:

  • max. Spannweite: 9
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 9mm - 1pc
  • Spannweite [mm]: 9

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb