• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreissägeblatt 254/30 mm 80Z Holz/Alu

Artikel-Nr.: 4932471318
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471318
EAN / GTIN 4058546289461
Herstellernummer 4932471318
L-Nummer L00800 2336

Beschreibung

Beschreibung:

  • PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte
  • Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz
  • Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte
  • Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen
  • Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte
  • Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 80
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • Durchmesser des Sägeblattes: 254
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: CSB MS Alu254 x 30 x 3,0 x 80TF neg.
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 254
  • Zähnezahl: 80

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb