• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreissägeblatt 160/20 mm Z24 Holz

Artikel-Nr.: 4932471290
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932471290
    EAN / GTIN 4058546289188
    Herstellernummer 4932471290
    L-Nummer L00800 2205

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte
    • Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz
    • Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte
    • Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen
    • Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte
    • Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte
    • *THIN KERF: optimiert für Akku-Werkzeuge, extradünne Schnittbreite für lange Laufzeit per Akkuladung
    • *Alle Holzarten: Weich-/Hartholz, Sperrholz, beschichtete Platten, Melamin, MDF
    • **Standard-Sägeblätter ohne Teflonbeschichtung und Vibrationsschlitze

    Merkmal:

    • Anzahl der Zähne: 24
    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 20
    • Durchmesser des Sägeblattes: 160
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: CSB P W 160 x 20 x 2,2 x 24ATB
    • Sägeblattdurchmesser [mm]: 160
    • Zähnezahl: 24

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb