• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium-Betonbohrer 8x150 mm

Artikel-Nr.: 4932471183
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932471183
    EAN / GTIN 4058546288112
    Herstellernummer 4932471183
    L-Nummer L01500 34

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diese hochwertigen Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Schiefer und Granit
    • Ab ⌀ 5 mm sind diese Premium-Betonbohrer mit einem 3-Flächen-Schaft ausgestattet für sicheren Halt im Bohrfutter
    • ⌀ 3 & 4 mm Bohrer haben eine Rundschaft-Ausnahme
    • Rote Spirale zur einfachen Unterscheidung im Werkzeugkoffer
    • Für den Einsatz im Dreh- sowie Schlagmodus geeignet

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 90
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: HDB 8 x 150 - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb