• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS+ Bohrer DUST LOK10x136 mm (1 teil)

Artikel-Nr.: 4932471158
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

10 mm
Schaft SDS Plus
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471158
EAN / GTIN 4058546287863
Herstellernummer 4932471158

Beschreibung

Beschreibung:

  • Effizientes Bohren ohne Staub für eine sicherere und sauberere Arbeitsumgebung
  • Saugt bis zu 99 % des Bohrstaubs ab
  • Aktive Bohrkopfkühlung für eine längere Standzeit
  • 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern
  • Präzise Rundlaufgenauigkeit und kreisrunde Bohrlöcher gemäß PGM
  • Universal-Adapter für alle gängigen Staubabsaugungen mit einem Schlauch-⌀ 32-38 mm.

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 100
  • Schaftaufnahme: SDS-Plus
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb