• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pressbacke J18-V16 für 18V Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4932471087
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Radialpresse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932471087
    EAN / GTIN 4058546287153
    Herstellernummer 4932471087

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Pressbacken werden für die höchsten Qualitäts- und Haltbarkeitsstandards in der Branche hergestellt
    • Diese Backen sind für das einfache Öffnen mit einem Daumen konzipiert und stellen bei Verwendung mit den M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen eine Einhand-Presslösung für Rohre bis zu 108 mm dar
    • Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen für alle wichtigen Fittingmarken

    Merkmal:

    • Produktvariante: Jaw J18 - V16 - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb