• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabel-Ringschlüsselsatz 7-teile metric -1 teil

Artikel-Nr.: 4932464993
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464993
EAN / GTIN 4058546229382
Herstellernummer 4932464993
L-Nummer L00800 3579

Beschreibung

Beschreibung:

  • 144 Ratschenzähne mit 2,5°-Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen
  • Langlebige Doppelklinke für lange Lebensdauer der Ratsche
  • MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen oder Durchdrehen
  • Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
  • Legierter Chromstahl, verchromt
  • Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort

Merkmal:

  • Inhalt: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
  • Packungsinhalt: 7
  • Produktvariante: 7 pc Maxbite Ratchet Metric Combination Spanner Set - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb