• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FOPH-HTA Heckenscheren-Aufsatz

Artikel-Nr.: 4932464959
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464959
EAN / GTIN 4058546229047
Herstellernummer 4932464959
L-Nummer Z0E074 231

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
  • Hohe Leistungsfähigkeit zum schneiden von Ästen bis 25mm
  • 508 mm Schnittlänge für erhöhte Reichweite und Produktivität
  • Der Gelenkkopf bietet 12 Positionen von 0° bis 270° für vielseitige Neigungswinkel und einfache Bedienung beim Schneiden von hohen Hecken
  • Der Klingenspitzenschutz schützt das äußere Ende der Klinge vor Beschädigungen
  • Der Klingenschutz umschließt die Klinge vollkommen für sichere Lagerung und Transport
  • Geeignet zur Nutzung mit dem 91 cm Verlängerungsaufsatz für maximale Reichweite

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Technologie: Fuel
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: M18 FOPH-HTA
  • Standardausrüstung: Schwertschutz

Lieferumfang:

im Karton
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb