• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FOPH-EA Kantenschneider-Aufsatz

Artikel-Nr.: 4932464958
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464958
EAN / GTIN 4058546229030
Herstellernummer 4932464958

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
  • Entwickelt um die Bedürfnisse der professionellen Garten- und Landschaftspflege zu decken
  • Geben sie ihrem Rasen, Gehsteig und Auffahrt ein scharfes und gepflegtes Erscheinungsbild
  • Die einstellbare Höhe und das Führungsrad sorgen für beste Werkzeugleistung und -kontrolle
  • Die 20,3 cm Klinge biete eine lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit
  • Bis zu 3900 Umdrehungen pro Mintue bieten effizente und saubere Schnitte

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Technologie: Fuel
  • By technology: Fuel
  • Durchmesser des Sägeblattes: 203
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.4
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: M18 FOPH-EA
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 203

Lieferumfang:

im Karton
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb