• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FOPH-CSA Kettensägen-Aufsatz

Artikel-Nr.: 4932464957
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464957
EAN / GTIN 4058546229023
Herstellernummer 4932464957
L-Nummer L00800 5079

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
  • Perfekt zum Überkopfschneiden von Ästen
  • 254 mm Schwert mit automatischer Kettenschmierung
  • Seitlicher Zugang zum Kettenspanner für einfache Einstellung der Kette
  • Haken, ideal zum hebeln und für das herunterziehen bereits abgeschnittener Äste
  • Bis zu 150 Schnitte mit einem M18™ 8.0 Ah Akku
  • Nutzbar mit einem 91 cm Verlängerungsaufsatz für maximale Reichweite

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Technologie: Fuel
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 FOPH-CSA
  • Standardausrüstung: Schwertschutz

Lieferumfang:

im Karton
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb