• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FOPH-LTA Trimmer-Aufsatz

Artikel-Nr.: 4932464955
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932464955
Kopieren
EAN / GTIN 4058546229009
Kopieren
Herstellernummer 4932464955
Kopieren
L-Nummer L00800 539
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
  • Leistung um dickes Gestrüpp zu roden
  • 38,6 cm Schnittwegbreite
  • Der leicht zu bestückende Trimmerkopf fasst 7,6 m 2,0 mm Trimmerfaden oder 6,1 m 2,4 mm Trimmerfaden
  • Entwickelt um die Bedürfnisse der professionellen Garten- und Landschaftspflege zu decken
  • Extreme Verschleißfestigkeit für längere Lebensdauer

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Technologie: Fuel
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: M18 FOPH-LTA

Lieferumfang:

im Karton

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb